BTicino - Takaró keret Axolute 2-es diófa ovális IP20 GT35344 - HB4802LN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - fa
Szín - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35344
Gyártói cikkszám
HB4802LN
Gyártói típuskód
HB4802LN
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
fa
Szín:
fa
Egységek száma függőlegesen:
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
174.2 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
93 mm
Mélység:
9.2 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret Axolute 2-es diófa ovális