BTicino - Takaró keret Axolute 2m kávébarna bőr ovális IP20 GT40035 - HB4802SLS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - bőr
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40035
Gyártói cikkszám
HB4802SLS
Gyártói típuskód
HB4802SLS
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
bőr
Szín:
barna
Egységek száma függőlegesen:
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
174.2 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
93 mm
Mélység:
10.2 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret Axolute 2m kávébarna bőr ovális