BTicino - Takaró keret Axolute 3m kávébarna bőr ovális IP20 GT44316 - HB4803SLS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - bőr
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44316
Gyártói cikkszám
HB4803SLS
Gyártói típuskód
HB4803SLS
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
bőr
Szín:
barna
Egységek száma függőlegesen:
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
126 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
93 mm
Mélység:
9.2 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret Axolute 3m kávébarna bőr ovális