Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Takaró keret Axolute 3m Wenge, szögletes GT44317 - HA4803LWE

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Takaró keret Axolute 3m Wenge, szögletes GT44317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44317

Gyártói cikkszám

HA4803LWE

Gyártói típuskód

HA4803LWE

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret Axolute 3m Wenge, szögletes