Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Takaró keret Axolute rozsdam. acél ovális 4 modul IP20 GT40583 - HB4804AXS

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Takaró keret Axolute rozsdam. acél ovális 4 modul IP20 GT40583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - fém

  • Egységek száma függőlegesen - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40583

Gyártói cikkszám

HB4804AXS

Gyártói típuskód

HB4804AXS

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

fém

Egységek száma függőlegesen:

4

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

fémes

Szélesség:

149 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

93 mm

Mélység:

9.2 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret Axolute rozsdam. acél ovális 4 modul