BTicino - Takaró keret kaputelefonhoz antracit IP20 GT47400 - HB4826XS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - antracit
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47400
Gyártói cikkszám
HB4826XS
Gyártói típuskód
HB4826XS
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
antracit
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
126 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
138.5 mm
RAL-szám (hasonló):
7015
Mélység:
9.2 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret kaputelefonhoz antracit