BTicino - Takaró keret LL 2+2+2M Antracit GT90862 - LNA4802M3AR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90862
Gyártói cikkszám
LNA4802M3AR
Gyártói típuskód
LNA4802M3AR
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
230 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
86 mm
RAL-szám (hasonló):
7016
Mélység:
10.2 mm