Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Takaró keret LL 2+2M 71mm Aquamarine GT86920 - LNA4802M2KA

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Takaró keret LL 2+2M 71mm Aquamarine GT86920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86920

Gyártói cikkszám

LNA4802M2KA

Gyártói típuskód

LNA4802M2KA

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

159 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

86 mm

RAL-szám (hasonló):

9016

Mélység:

10.2 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret LL 2+2M 71mm Aquamarine