BTicino - Takarókeret 2+2mod csiszolt acél GT38268 - L4802/2ACS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Anyag - fém
Szín - rozsdamentes acél
Szövegmező / írási felület - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38268
Gyártói cikkszám
L4802/2ACS
Gyártói típuskód
L4802/2ACS
Egységek száma:
2
Anyag:
fém
Szín:
rozsdamentes acél
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Szélesség:
167 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
RAL-szám (hasonló):
7048
Mélység:
11 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takarókeret 2+2mod csiszolt acél