BTicino - Takarókeret 2mod világos titán GT38252 - L4802TC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - titán
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38252
Gyártói cikkszám
L4802TC
Gyártói típuskód
L4802TC
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
titán
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Beépítésre alkalmas:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
93 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Mélység:
11 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takarókeret 2mod világos titán