BTicino - Takarókeret 3+3mod oxidált bronz GT38260 - L4826BO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szín - bronz
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38260
Gyártói cikkszám
L4826BO
Gyártói típuskód
L4826BO
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szín:
bronz
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Beépítésre alkalmas:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
118 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
128 mm
RAL-szám (hasonló):
8025
Mélység:
8.5 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takarókeret 3+3mod oxidált bronz