Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Takarókeret 4mod oxidált bronz GT38258 - L4804BO

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Takarókeret 4mod oxidált bronz GT38258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - fém

  • Szín - bronz

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38258

Gyártói cikkszám

L4804BO

Gyártói típuskód

L4804BO

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

fém

Szín:

bronz

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

140 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80 mm

RAL-szám (hasonló):

8025

Mélység:

11 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takarókeret 4mod oxidált bronz