BTicino - Takarókeret 7mod metál amarant GT38264 - L4807AT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 7
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38264
Gyártói cikkszám
L4807AT
Gyártói típuskód
L4807AT
Egységek száma:
7
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Beépítésre alkalmas:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
206 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Mélység:
11 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takarókeret 7mod metál amarant