Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Tápegység 230V 1A 6mod GT34108 - E45/24DC

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Tápegység 230V 1A 6mod GT34108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Szekunder feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34108

Gyártói cikkszám

E45/24DC

Gyártói típuskód

E45/24DC

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Szekunder feszültség:

230 V

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer tápegység ; Tápegység 230V 1A 6mod