BTicino - Tápegység 230Vac 2vez rszhez max 100 lakás IP2X GT35440 - 336000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12 V
Frekvencia - 50000000-60000000 Hz
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - ajtóállomás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35440
Gyártói cikkszám
336000
Gyártói típuskód
Sfera 336000
Kimeneti feszültség:
12 V
Frekvencia:
50000000-60000000 Hz
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
ajtóállomás
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Bemeneti feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP2X
Magasság:
90 mm
Szélesség:
105 mm
Mélység:
61 mm
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Nem
Vezérlőfunkció:
Nem
Kiértékelő funkció:
Nem
Rákapcsolható résztvevők száma:
100
Szervizjelzések:
Nem
Programozási zárlat:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer tápegység ; Tápegység 230Vac 2vez rszhez max 100 lakás