Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Távirányító vevőegység Living IR GT38276 - L4654N

MásolásMásolás
BTicino - Távirányító vevőegység Living IR GT38276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feltétkiszolgálóelem

  • Alkalmas IR-fényerőszabályozóhoz - Igen

  • Alkalmas IR-érzékelőhöz - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38276

Gyártói cikkszám

L4654N

Gyártói típuskód

L4654N

Kivitel:

feltétkiszolgálóelem

Alkalmas IR-fényerőszabályozóhoz:

Igen

Alkalmas IR-érzékelőhöz:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Alkalmas IR-redőnykapcsolóhoz/-betéthez:

Igen

Alkalmas IR-kapcsolóhoz/kapcsolóbetéthez:

Igen

Alkalmas táp-/kapcsolóegységhez:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7021

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Háztartási szerelvények ; Transzmitter / távirányító szerelvényekhez ; Távirányító vevőegység Living IR