BTicino - Termosztát programozható dig. napi/heti GT44314 - HS4451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - egyéb
Kommunikációs protokoll - OpenTherm
Különbség értéke - 0.2-0.2 K
Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)
Szélesség - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44314
Gyártói cikkszám
HS4451
Gyártói típuskód
HS4451
Feszültségellátás módja:
egyéb
Kommunikációs protokoll:
OpenTherm
Különbség értéke:
0.2-0.2 K
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Szélesség:
65 mm
Magasság:
48 mm
Szín:
antracit
Mélység:
47 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Programozható termosztát ; Termosztát programozható dig. napi/heti