Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - TV/Sat szerelvény hófehér SN070836 - HD4202D

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - TV/Sat szerelvény hófehér SN070836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070836

Gyártói cikkszám

HD4202D

Gyártói típuskód

HD4202D

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

1

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; TV/Sat szerelvény hófehér