BTicino - Vakfedél 2mod perforált GT52272 - N4951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 14 mm
Nyílás szélessége - 14 mm
Nyílás magassága - 14 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52272
Gyártói cikkszám
N4951
Gyártói típuskód
N4951
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
14 mm
Nyílás szélessége:
14 mm
Nyílás magassága:
14 mm
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Vakfedél 2mod perforált