Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Vezérló 2 bemenet IP2X SN089364 - 3577

MásolásMásolás
BTicino - Vezérló 2 bemenet IP2X SN089364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

  • Szerelési mód - egyéb

  • Működtető pontok száma - 2

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089364

Gyártói cikkszám

3577

Gyártói típuskód

3577

Busz-rendszer KNX:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Működtető pontok száma:

2

Rögzítés módja:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Védettség (IP):

IP2X

Háztartási szerelvények - Vezérló 2 bemenet'