BTicino - Video kaputelefon lakáskészülék SN073300 - BT321070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - audió-modul
Szélesség - 157 mm
Magasság - 198 mm
Mélység - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073300
Gyártói cikkszám
BT321070
Gyártói típuskód
BT321070
Kivitel:
audió-modul
Szélesség:
157 mm
Magasság:
198 mm
Mélység:
27 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Video kaputelefon lakáskészülék