BTicino - Videós Kaputelefon szett 1 lakásos 2 vez színes GT82724 - 367511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - busz-rendszer
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Lakáskészülék színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82724
Gyártói cikkszám
367511
Gyártói típuskód
367511
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Videós Kaputelefon szett 1 lakásos 2 vez színes