BTicino - Webserver A/V SN052685 - F454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Kijelzővel - Nem
Soros illesztőfelületek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052685
Gyártói cikkszám
F454
Gyártói típuskód
F454
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Kijelzővel:
Nem
Soros illesztőfelületek száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
6
GSM-Modem integrálva:
Nem
DCF óra integrált:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer rendszerillesztő/média-Gateway ; Webserver A/V