BTR Communication - KMA-E08 analóg jeladó H-0-A+Rm+0-10V max 2 mA 24V AC GT74779 - 110660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74779
Gyártói cikkszám
110660
Gyártói típuskód
KMA-E08
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
1.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Intelligens otthon/buszrendszerek ; BTR Communication ; KMA-E08 analóg jeladó H-0-A+Rm+0-10V max 2 mA 24V AC