Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - 3-as doboz alj D3 70mm-es SN082611 - BV70/3

MásolásMásolás
Budvill - 3-as doboz alj D3 70mm-es SN082611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szélesség - 210 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082611

Gyártói cikkszám

BV70/3

Gyártói típuskód

BV70/3

Alak:

négyzetes

Szín:

fehér

Hosszúság:

160 mm

Szélesség:

210 mm

Anyag:

műanyag

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Tripla doboz alj D3 70mm-es 8 szögletű