Budvill - Alátéttábla 115x115mm 001591 - T31001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
Magasság - 115 mm
Szélesség - 115 mm
Szín - fehér
Hosszabbító idom - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001591
Gyártói cikkszám
T31001
Gyártói típuskód
Alátéttábla 581A 115x115
Biztosítás:
nincs
Magasság:
115 mm
Szélesség:
115 mm
Szín:
fehér
Hosszabbító idom:
Nem
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő tábla ; Alátéttábla 115x115mm