Budvill - Alátéttábla 160x110mm 001590 - T31002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
Magasság - 160 mm
Szélesség - 110 mm
Szín - fehér
Hosszabbító idom - Nem
Csomagolás és feltételek
120 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001590
Gyártói cikkszám
T31002
Gyártói típuskód
Alátéttábla 582A 160x110
Biztosítás:
nincs
Magasság:
160 mm
Szélesség:
110 mm
Szín:
fehér
Hosszabbító idom:
Nem
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő tábla ; Alátéttábla 160x110mm