Budvill - Alátéttábla 190x250mm 001589 - T31004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
Magasság - 190 mm
Szélesség - 250 mm
Szín - fehér
Hosszabbító idom - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001589
Gyártói cikkszám
T31004
Gyártói típuskód
Alátéttábla 297A 190x250
Biztosítás:
nincs
Magasság:
190 mm
Szélesség:
250 mm
Szín:
fehér
Hosszabbító idom:
Nem
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő tábla ; Alátéttábla 190x250mm