Budvill - Alátéttábla 212x253mm 1fázisú óratábla 003430 - T31005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
Magasság - 212 mm
Szélesség - 253 mm
Szín - fehér
Hosszabbító idom - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003430
Gyártói cikkszám
T31005
Gyártói típuskód
Alátéttábla 212x253
Biztosítás:
nincs
Magasság:
212 mm
Szélesség:
253 mm
Szín:
fehér
Hosszabbító idom:
Nem
Biztosítóaljzattal:
Nem
Fázisok száma:
1
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő tábla ; Alátéttábla 212x253mm 1fázisú óratábla