Budvill - Doboz fedél 100x100mm PA03275 - T-888666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 100 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA03275
Gyártói cikkszám
T-888666
Gyártói típuskód
MÜDK 100X100 fedél
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
100 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
100 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz fedél 100x100mm