Budvill - Doboz fedél MÜDN100-hoz GT21827 - t33888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 0 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21827
Gyártói cikkszám
t33888
Gyártói típuskód
MÜDN100-hoz fedél
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
0 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
0 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
0 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz fedél MÜDN100-hoz