Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Doboztető átm.: 80mm rugós GT40794 - T30306

MásolásMásolás
Budvill - Doboztető átm.: 80mm rugós GT40794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 80 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 80-80 mm

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 0 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - szerelvényfedő

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40794

Gyártói cikkszám

T30306

Gyártói típuskód

MÜDS 80-höz rugós fe

Átmérő:

80 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

80-80 mm

Doboz-/szekrényhosszhoz:

0 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

szerelvényfedő

Hosszúság:

0 mm

Rögzítés módja:

rugós fedél

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm.: 80mm rugós