Budvill - Dupla doboz alj 70mm-es SN082610 - BV70/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Hosszúság - 160 mm
Szélesség - 110 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082610
Gyártói cikkszám
BV70/2
Gyártói típuskód
BV70/2
Szín:
fehér
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
110 mm
Anyag:
műanyag
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Dupla doboz alj 70mm-es