Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Gégecső 25-ös szürke 320N (50fm/tekercs) SN097250 - IR25-320/50

MásolásMásolás
Budvill - Gégecső 25-ös szürke 320N (50fm/tekercs) SN097250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097250

Gyártói cikkszám

IR25-320/50

Gyártói típuskód

IR25-320/50

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 25-ös szürke 320N (50fm/tekercs)