Nem visszaküldhető

Budvill - Gégecső 32-es szürke 320N (50fm/tekercs) SN097253 - IR32-320/50

MásolásMásolás
Budvill - Gégecső 32-es szürke 320N (50fm/tekercs) SN097253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097253

Gyártói cikkszám

IR32-320/50

Gyártói típuskód

IR32-320/50

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

32 mm

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 32-es szürke 320N (50fm/tekercs)