Budvill - Gégecső lépésálló 16-os fekete (50fm/tekercs) SN053616 - IR16-750/50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 16 mm
Védettség (IP) - IP20
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
3600 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4260460947406
Sonepar cikkszám
SN053616
Gyártói cikkszám
IR16-750/50
Gyártói típuskód
IR16-750/50
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
16 mm
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
750 N
Gégecső lépésálló 16-os fekete (50fm/tekercs)