Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Gégecső lépésálló 20-as fekete (25fm/tekercs) SN022335 - IR20-750/25

MásolásMásolás
Budvill - Gégecső lépésálló 20-as fekete (25fm/tekercs) SN022335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 1800 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4260460947550

Sonepar cikkszám

SN022335

Gyártói cikkszám

IR20-750/25

Gyártói típuskód

IR20-750/25

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség (IP):

IP20

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Nyomásállóság:

750 N

Gégecső lépésálló 20-as fekete (25fm/tekercs)