Budvill - Gégecső lépésálló 20-as fekete (50fm/tekercs) SN084220 - IR20-750/50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 20 mm
Védettség (IP) - IP20
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
2700 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084220
Gyártói cikkszám
IR20-750/50
Gyártói típuskód
IR20-750/50
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
20 mm
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
750 N
Gégecső lépésálló 20-as fekete (50fm/tekercs)