Budvill - Gégecső lépésálló 25-ös fekete (25fm/tekercs) SN084229 - IR25-750/25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 25 mm
Védettség (IP) - IP20
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
2700 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4260460947574
Sonepar cikkszám
SN084229
Gyártói cikkszám
IR25-750/25
Gyártói típuskód
IR25-750/25
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
25 mm
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
750 N
Gégecső lépésálló 25-ös fekete (25fm/tekercs)