Budvill - Gégecső lépésálló 25-ös fekete (50fm/tekercs) SN097259 - IR25-750/50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 25 mm
Védettség (IP) - IP20
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097259
Gyártói cikkszám
IR25-750/50
Gyártói típuskód
IR25-750/50
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
25 mm
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
750 N
Gégecső lépésálló 25-ös fekete (50fm/tekercs)