Budvill - Gégecső lépésálló 32-es fekete (25fm/tekercs) SN097262 - IR32-750/25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 32 mm
Védettség (IP) - IP20
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
950 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097262
Gyártói cikkszám
IR32-750/25
Gyártói típuskód
IR32-750/25
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
32 mm
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
750 N
Gégecső lépésálló 32-es fekete (25fm/tekercs)