Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Gégecső lépésálló 40-es fekete (25fm/tekercs) SN097263 - IR40-750/25

MásolásMásolás
Budvill - Gégecső lépésálló 40-es fekete (25fm/tekercs) SN097263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 600 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4260460947444

Sonepar cikkszám

SN097263

Gyártói cikkszám

IR40-750/25

Gyártói típuskód

IR40-750/25

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

40 mm

Védettség (IP):

IP20

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Nyomásállóság:

750 N

Gégecső lépésálló 40-es fekete (25fm/tekercs)