Budvill - Gégecső lépésálló 50-es fekete (25fm/tekercs) SN097266 - IR50-750/25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség (IP) - IP20
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
475 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097266
Gyártói cikkszám
IR50-750/25
Gyártói típuskód
IR50-750/25
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
750 N
Gégecső lépésálló 50-es fekete (25fm/tekercs)