Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Gipszk kötődoboz 100x100mm fedéllel GT27868 - T30308

MásolásMásolás
Budvill - Gipszk kötődoboz 100x100mm fedéllel GT27868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 45-45 mm

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27868

Gyártói cikkszám

T30308

Gyártói típuskód

GD100

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

45-45 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Bevezetés hátulról:

Igen

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk kötődoboz 100x100mm fedéllel