Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Gipszk kötődoboz sülly átm.: 80mm 50mm mély GT42198 - T30303

MásolásMásolás
Budvill - Gipszk kötődoboz sülly átm.: 80mm 50mm mély GT42198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 80 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42198

Gyártói cikkszám

T30303

Gyártói típuskód

ÜGD 80

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

80 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülékdoboz

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Anyag:

műanyag

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 80 mm