Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Gipszk szerelvénydoboz 65mm 45mm mély SN087954 - T30302

MásolásMásolás
Budvill - Gipszk szerelvénydoboz 65mm 45mm mély SN087954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087954

Gyártói cikkszám

T30302

Gyártói típuskód

ÜGD 60-21

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

45-45 mm

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

készülékdoboz

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Anyag:

műanyag

Dobozok és tartozékaik ; EC002601 ; Gipszk szerelvénydoboz 65mm átm./45mm mély