Budvill - Gipszk szerelvénydoboz 65mm átm. 60mm mély 008202 - T30301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
008202
Gyártói cikkszám
T30301
Gyártói típuskód
ÜGD 60
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
60-60 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Bevezetés hátulról:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 65mm átm./45mm mély