Budvill - Kötődoboz műa sülly 150x150mm komplett 001568 - T30152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - szürke
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001568
Gyártói cikkszám
T30152
Gyártói típuskód
MÜDK150
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
műanyag
Fedélrögzítés:
pattintós
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 150x150mm kpl.