Budvill - Kötődoboz műa sülly átm: 80mm alj kerek perforált SN115254 - MS80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Átmérő - 80 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
150 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115254
Gyártói cikkszám
MS80
Gyártói típuskód
MS80
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Átmérő:
80 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP2X
Anyag:
műanyag
Kötődoboz műa sülly átm: 80mm alj kerek perforált