Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű I 21 védőcső SN020740 - cső0003

MásolásMásolás
Budvill - Mű I 21 védőcső SN020740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Belül sima - Igen

  • Kívül sima - Igen

  • Névleges átmérő - 28.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020740

Gyártói cikkszám

cső0003

Gyártói típuskód

MÜ I 21 cső

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Védettség (IP):

IP20

Belül sima:

Igen

Kívül sima:

Igen

Névleges átmérő:

28.3 mm

Nyomásállóság:

750 N

Védőcső rendszerek ; Budvill és Társa ; Mü I cső 21mm